{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de produto | Llave de vaso |
Número do artigo | 854T | |
EAN/GTIN | 4000896109579 | |
Número do fabricante | 854T | |
Número L | L60140 4139 |
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Llave de vaso ∙ TORX® 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
Llave de vaso destornillador 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 8502-T10 ∙ 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T30
Llave de vaso destornillador 8503-1X5.5
Llave de vaso destornillador 8506-PH2
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Mango prolongador 866U
Extensión 867-2
Extensión 868
Articulación universal 869
Extensión ∙ angular 871-4