Llave de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ Perfil de ranura ∙ 28 mm

N.º do artigo: 8503-0.6X3.5
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8503-0.6X3.5
EAN/GTIN 4000896037162
Número do fabricante 8503-0.6X3.5
Número L L60140 769

Descrição

Descripción:

  • Con moleteado recto
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Punta según ISO 2380-1
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil de ranura
  • Ancho de llave: ∙ 0.6 x 3.5 mm
  • Dimensiones / longitud: 28 mm
  • Longitud l1: 16 mm
  • Peso neto (kg): 0.01 kg
  • Para el accionamiento con la mano
%DEL%DEL

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta