LLAVE MACHO EN T 8MM

N.º do artigo: 84TC.8
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 84TC.8
EAN/GTIN 3148511255889
Número do fabricante 84TC.8
Número L L60130 409

Descrição

Descripción:

  • Grosores del producto: Perfil hexagonal en los 3 extremos
  • cromado, extremos bruñidos

Característica:

  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 125,0
  • 6 bordes [mm]: 8,0
  • [g]: 220

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta