1″ Llave de vaso (inch) 1.1/4″

N.º do artigo: 8400A 1.1/4
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8400A 1.1/4
EAN/GTIN 4991644175727
Número do fabricante 8400A 1.1/4

Descrição

Descripción:

Longitud: 65 mm
Dimensión D2: 45 mm
D1: 46,5 mm
Longitud: 23 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 1.1/4″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta