Núm.EINLAGE 93/MEISSEL EINLAGE ZU WERKZEUGWAGEN

N.º do artigo: 83812027
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
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 83812027
EAN/GTIN 4018754054183
Número do fabricante 83812027
Número L L60010 5331

Descrição

Descripción:

  • Los insertos de herramientas crean un orden perfecto en cajas de herramientas, carros de taller y bancos
  • Todas las herramientas están bien clasificadas, listas a mano y siempre seguras en su lugar
  • Hecho de plástico resistente a skydrol y resistente al aceite
  • Protege la herramienta de daños

Característica:

  • Altura mm (h): 30 mm
  • Longitud [mm): 345 mm
  • Peso: 115 g
  • Anchura mm (b): 175 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta