{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da roda de corte | 30 mm | |
Largura da roda de corte | 6,25 mm | |
Furo da roda de corte | 4,85 mm | |
para tubo com ⌀ exterior | 6 mm - 76 mm | |
Número de roletes-guia | 4 | |
Número de rodas de corte | 1 | |
Tipo de produto | Corta-tubos |
Número do artigo | 819625 | |
EAN/GTIN | 4045197721471 | |
Número do fabricante | 819625 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Corta-tubos de plástico
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
93,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
411 peças em stock
57,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
125 peças em stock
96,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de roletes-guia | 4 | 4 | 4 |
Número de rodas de corte | 1 | 1 | 1 |
Furo da roda de corte | 4,85 mm | 4,85 mm | 4,85 mm |
Largura da roda de corte | 6,25 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
⌀ da roda de corte | 30 mm | 19 mm | 19 mm |
para tubo com ⌀ exterior | 6 mm - 76 mm | 3 mm - 35 mm | 6 mm - 76 mm |
Tipo de produto | Corta-tubos | Cortatubos | Cortatubos |