Descripción:
Los pasadores de ventilador PREMIUM A-P01 C X hechos de tela corindón están disponibles en diferentes dimensiones y tamaños de eje. La disposición radial del laminillas garantiza el desgaste continuo del tejido abrasivo y la exposición continua de nuevos granos abrasivos. Esto logra un alto rendimiento de molienda consistente. La alta flexibilidad del laminillas garantiza una excelente adaptabilidad a los perfiles irregulares y una ventilación constante durante el proceso de mecanizado, lo que significa que la superficie de trabajo solo se calienta moderadamente. Mientras que los pasadores de ventilador con caña de 3 mm se caracterizan por sus dimensiones extremadamente pequeñas, los abrasivo con caña de 6 mm son las herramientas de molienda más versátiles de este grupo de productos. Su alta durabilidad los predestina para una amplia gama de aplicaciones y materiales.
Característica:
- Forma: Bolígrafo de afilado de bolsillo de tela
- Vs /max: 50 m/s..
- Idoneidad material: Acero, metales no ferrosos, acero fino
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: C X A-P01
- Dimensión (D x D): 60 x 15 mm
- Diámetro: 60 mm
- Grosor: 15 mm
- Tamaño del grano: 150
- Herramienta para: Lijadora recta
Ventaja:
- Elección de diferentes dimensiones y tamaños de eje
- Excelente rendimiento de molienda y resultados consistentes
- Alta flexibilidad y adaptabilidad
- Desarrollo térmico moderado a través de la ventilación
- Excelente manejabilidad
Aplicación:
- Acabado, fácil desbarbado, limpieza o preparación para el post-tratamiento (cromado, niquelado o pintura) de piezas pequeñas o zonas de difícil acceso como las superficies interiores de tuberías y cilindros, así como piezas de trabajo con perfiles irregulares
- Producción y mantenimiento de máquinas (industria química, farmacéutica y alimentaria y en hospitales), desbarbado y limpieza de piezas estampadas (industria automotriz), andamios metálicos, industria del mueble para objetos de acero y acero fino, fabricación de moldes, producción de herramientas
Recomendación:
- Tamaño de grano 60 para alta eliminación de material
- Grano tamaño 80/120 para mecanizado universal
- Tamaños de grano 150 a 320 para el trabajo de precisión
- Observa el número de revoluciones máximo
Características especiales:
- laminillas flexible para un trabajo preciso
- Perfecto para editar áreas de difícil acceso
- La vida útil más alta y los mejores resultados de molienda