Maletín de herramientas móvil VDE 520 x 280 x 470mm

N.º do artigo: 81620026
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
Número do artigo 81620026
EAN/GTIN 4018754347513
Número do fabricante 81620026

Descrição

Descripción:

- Ruedas de marcha suave y pértiga telescópica integrada para un cómodo transporte
- Sólidas carcasas de ABS
- Asa de transporte ergonómica
- Armazón de aluminio resistente con protección contra impactos en los bordes
- Dos cerraduras basculantes con llave y cerradura de combinación Proficode
- Bandeja base variable (2 separadores de aluminio, 4 tapas finales, 2 tapas centrales)
- Dos tarjetas de herramientas extraíbles (con 15 y 22 bolsillos)
- Compartimento separado para documentos en la tapa
- Carga útil máxima: 30 kg

Característica:

  • anchura mm (b): 280 mm
  • Altura mm (h): 470 mm
  • Longitud mm (L): 520 mm
  • Peso (g): 7000 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta