Cajón 700 x 530 x 80mm f.98VA/6; 98VA/7; 98VA/8

N.º do artigo: 81492080
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
Tipo de produto Cajón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 81492080
EAN/GTIN 4018754263110
Número do fabricante 81492080
Número L L60010 6346

Descrição

Característica:

  • para no.: 98VA/6; 98VA/7; 98VA/8
  • Gr.: 80SI
  • Altura mm (h): 80 mm
  • Longitud [mm): 700 mm
  • Peso kg: 4.390 kg
  • Anchura mm (b): 530 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta