Cajón 530 x 350 x 160mm f.WB620; 95/6; 95/7; 95/8

N.º do artigo: 81491160
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
Tipo de produto Cajón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 81491160
EAN/GTIN 4018754263578
Número do fabricante 81491160
Número L L60010 6332

Descrição

Característica:

  • para no.: WB620; 95/6; 95/7; 95/8
  • Gr.: 160SI
  • Altura mm (h): 160 mm
  • Longitud [mm): 530 mm
  • Peso kg: 3.376 kg
  • Anchura mm (b): 350 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta