Cajón de 30 mm de altura para carro de herramientas No 3217

N.º do artigo: 81483230
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
Tipo de produto Cajón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 81483230
EAN/GTIN 4018754246342
Número do fabricante 81483230
Número L L60010 5904

Descrição

Descripción:

  • Al carro de herramientas 13217
  • negro

Característica:

  • para no.: 13217
  • Gr.: 30 SC
  • Altura mm (h): 30 mm
  • Longitud [mm): 467,5 mm
  • Peso kg: 0.612 kg
  • Anchura mm (b): 255 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta