CAJA VACIA PARA SURTIDO

N.º do artigo: 81300002
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 81300002
EAN/GTIN 4018754051557
Número do fabricante 81300002
Número L L60010 2184

Descrição

Descripción:

  • Chapa de acero

Característica:

  • Altura mm (h): 125 mm
  • Longitud [mm): 815 mm
  • Peso: 6749 g
  • Peso kg: 6.749 kg
  • Anchura mm (b): 218 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta