Garniturenkasten 481 mm x 288 mm x 82 mm

N.º do artigo: 81271019
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 81271019
EAN/GTIN 4018754258208
Número do fabricante 81271019
Número L L60010 5767

Descrição

Descripción:

  • Especialmente resistente gracias al uso de plástico ABS robusto
  • La forma permite un apilamiento seguro, el asa de transporte para un transporte cómodo
  • El inserto de espuma rígida de PE preciso y resistente a los productos químicos evita el traqueteo y el deslizamiento
    • Cierre de reemplazo: 89931003

Característica:

  • Altura mm (h): 82 mm
  • Longitud [mm): 481 mm
  • Peso: 1124 g
  • Peso kg: 1.124 kg
  • Anchura mm (b): 287 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta