Bolsa enrollable 18 Ventilador L.350mm B.140mm H.40mm

N.º do artigo: 81231047
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 81231047
EAN/GTIN 4018754323425
Número do fabricante 81231047
Número L L60010 7403

Descrição

Descripción:

  • Bolsa de rollo robusta con cierre de cierre por adherencia hecha de poliéster
  • Las inserciones de red permiten ver la herramienta insertada
  • Protección segura de la herramienta con requisitos mínimos de espacio

Característica:

  • Número de compartimentos: 18
  • Altura mm (h): 40 mm
  • Longitud [mm): 350 mm
  • Peso: 547 g
  • Anchura mm (b): 140 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta