BOLSA ENROLLABLE

N.º do artigo: 81231045
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 81231045
EAN/GTIN 4018754323449
Número do fabricante 81231045
Número L L60010 7272

Descrição

Descripción:

  • Bolsa de rollo robusta con cierre de cierre por adherencia hecha de poliéster
  • Las inserciones de red permiten ver la herramienta insertada
  • Protección segura de la herramienta con requisitos mínimos de espacio

Característica:

  • Número de compartimentos: 13
  • Altura mm (h): 40 mm
  • Longitud [mm): 340 mm
  • Peso: 448 g
  • Anchura mm (b): 150 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta