Carro de taller 98/8 PRO 8 cajones 652 x 1017 x 1000 mm rojo, RAL 3020

N.º do artigo: 81200174
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carros de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 81200174
EAN/GTIN 4018754334544
Número do fabricante 81200174
Número L L60010 7505

Descrição

Descripción:

Concepto de seguridad de tres etapas
  • 1. Cierre centralizado mediante cerradura de cilindro lateral con llave abisagrada
  • 2. El cierre sencillo evita la apertura involuntaria durante la conducción
  • 3. Protección de inclinación: No es posible sacar varios cajones al mismo tiempo.
    • Un 100 % más de volumen de cajón en comparación con 93 y TTS 95 Pro
    • Mango de acero inoxidable con conexión de cuerpo reforzado
    • Protección integral contra impactos con amortiguación de impactos
    • Superficie de trabajo y almacenamiento resistente firmemente soldada y panel de extremo de acero inoxidable
    • Ruedas ligeras con guía de bolas y resistentes al aceite y al ácido (D. 125 mm) con protección de roscas para proteger los cojinetes de la suciedad y las roscas, con dos frenos de estacionamiento
    • Soporte para latas de spray y papel en rollo incluido
    • 7 o 8 cajones fácilmente extraíbles (RAL 9005 negro) con extensión completa y guía de jaula de bolas
    • Rejillas perforadoras de doble cara para ganchos Núm. 8031-8041, por ejemplo, para herramientas más grandes
    • Puede equiparse con insertos estándar STAHLWILLE y TCS

Característica:

  • Número de cajones: 8
  • Capacidad de carga: 1400 kg
  • Capacidad de carga del cajón: 40 kg
    60 kg
  • Dimensiones internas del cajón: 695 x 525 x 75 mm (7x)
    695 x 525 x 134 mm (1x)
  • Abreviatura del color: RAL 3020; RAL 9005
  • Color: rojo, RAL 3020; negro RAL 9005
  • Altura mm (h): 1020 mm
  • Longitud [mm): 651 mm
  • No.: 98/8 R PRO
  • Peso kg: 114.000 kg
  • Anchura mm (b): 1001 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta