Caja de herramientas 93 TOP BOX 4 cajones 477 x 750 x 465 mm

N.º do artigo: 81200157
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 81200157
EAN/GTIN 4018754334414
Número do fabricante 81200157
Número L L60300 29

Descrição

Descripción:

Concepto de seguridad de dos etapas:
  • 1. Cierre centralizado mediante cerradura cilíndrica con llave abisagrada
  • 2. Protección de inclinación: No es posible extraer varios cajones al mismo tiempo
    • Cuerpo y cajones con recubrimiento de polvo (negro, RAL 9005)
    • 4 cajones fácilmente extraíbles con extensión completa (370 mm) y guía de jaula de bolas
    • Durable estante de plástico ABS con compartimentos para piezas pequeñas
    • Rejillas perforadoras de doble cara para ganchos Núm. 8031-8041, por ejemplo, para herramientas más grandes
    • Puede equiparse con insertos estándar STAHLWILLE y TCS
    • Puede combinarse con el carro de taller n.o 93/6
    • Chasis opcional n.o 93 TOP BOX CADDY

Característica:

  • Número de cajones: 4
  • Capacidad de carga del cajón: 30 kg
  • Dimensiones internas del cajón: 530 x 351 x 68 mm (4x)
  • Color: negro, RAL 9005
  • para no.: 93/6
  • Altura mm (h): 465 mm
  • Longitud [mm): 477 mm
  • Peso: 32500 g
  • Peso kg: 32.500 kg
  • Anchura mm (b): 750 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta