Engrasar el husillo de presión hidráulica 1/2″, 10 t

N.º do artigo: 8116100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Husillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8116100
EAN/GTIN 4036976104035
Número do fabricante 8116100
Número L L60160 6033

Descrição

Descripción:

Para ejercer presión de 10 t, 12 t o 15 t
La pieza de presión puede ser reemplazada por una punta y si fuera necesario prolongarse.
El husillo de presión pequeño dispone de un dispositivo de seguridad para evitar un desenroscado involuntario.
El pequeño husillo de presión está asegurado contra el desenroscado involuntario con un seguro de desenroscado

Característica:

  • Fuerza de compresión [kN]: 100,0 kN
  • Fuerza de compresión [Nm]: 17,0 Nm
  • Fuerza de compresión [t]: 10,0 t
  • Tipo de pieza de empuje: Pieza de empuje de la bola
  • Longitud total [mm]: 350 mm
  • Carrera: 12 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 80 mm
  • Longitud de rosca utilizable [mm]: 135 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 12
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 32
  • Tamaño de la rosca del husillo: G 1/2″
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta