Caja de transporte 13216/2 585mm x 300mm x 350mm

N.º do artigo: 81091002
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 81091002
EAN/GTIN 4018754180530
Número do fabricante 81091002
Número L L60010 3513

Descrição

Descripción:

  • Con 2 cajones, un compartimento debajo de la tapa, cerradura de seguridad y asa de transporte con revestimiento de plástico en la tapa
  • Asas anchas, accionadas por resorte y revestidas de plástico en el lateral
  • Sistema de raíl deslizante estable y de alta calidad con extensión completa
  • Cajones fácilmente extraíbles
  • Configuración individual de la placa perforada con pinzas de resorte Núm. 8050

Característica:

  • Altura mm (h): 350 mm
  • Longitud [mm): 585 mm
  • Peso kg: 10.300 kg
  • Anchura mm (b): 300 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta