Alicate para tubos, tipo sueco com ajuste rápido 1.1/2

N.º do artigo: 810750 1.1/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do tubo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 425 mm
Largura de aperto 60 mm
⌀ do tubo 1 1/2 polegada
Ângulo da boca 45 grau
Modelo do punho revestida de plástico antideslizante
Revestimento da boca templado por inducción
Material do alicate Acero al cromo-vanadio
Norma DIN 5234
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 810750 1.1/2
EAN/GTIN 4049002099847
Número do fabricante R1302 015 2

Descrição

Ejecución:

Formato sueco, com boca estreita com ângulo de 45°. Completamente forjado. Trabalho extremamente fácil graças ao ajuste rápido patenteado e economizador de tempo e à proteção de fixação integrada para evitar o esmagamento. Boca em S para suporte de três pontos do tubo. Punhos com revestimento de plástico antiderrapante.

Norma:

DIN 5234

Material:

Aço cromo-vanádio; temperado; boca endurecido indutivamente. Mandíbulas pintadas e nuas.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Alicate para tubos, tipo sueco com ajuste rápido  1.1/2

Alicate para tubos, tipo sueco com ajuste rápido 1.1/2

sob pedido
Em stock
14 peças em stock
91,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
418 peças em stock
37,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
comprimento total 425 mm 425 mm
Ângulo da boca 45 grau 45 grau
⌀ do tubo 1 1/2 polegada 1 1/2 polegada
Largura de aperto 60 mm 59 mm
Revestimento da boca templado por inducción templado por inducción
Material do alicate Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables Llave para tubos y alicate regulables

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta