Tenaza para tuberías y racores recubiertos de plástico antideslizante cromado 250 mm

N.º do artigo: 81 03 250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 81 03 250
EAN/GTIN 4003773078487
Número do fabricante 81 03 250
Número L L70010 1513

Descrição

Descripción:

  • Ajuste fino para una adaptación óptima a una amplia gama de diámetros
  • Para sifones, filtros de aceite, tubos de plástico y conectores de hasta Ø 80 mm
  • Robustez, gran resistencia
  • ideal para apretar y aflojar uniones roscadas de sifón, uniones de tubos de plástico y tuercas de unión redondas
  • para tapones y acoplamientos con tapón de rosca (como los conectores circulares Cannon)
  • para aflojar con suavidad mangueras en tuberías y cartuchos de filtros
  • Adherencia óptima en superficies libres de suciedad, aceite y grasa
  • Articulación insertada regulable en 25 posiciones.
  • geometría ergonómica de las piernas
  • con mordazas dentadas
  • hasta Ø 80 mm

Característica:

  • Capacidad de sujeción (diámetro): Ø 25 - 80 mm
  • Posiciones de ajuste: 25
  • cromado
  • revestida de plástico antideslizante
  • pulida

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta