Utensilio Extractor

N.º do artigo: 8017630
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Dispositivo extractor

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8017630
EAN/GTIN 4036976105650
Número do fabricante 8017630
Número L L60160 1712

Descrição

Descripción:

Los espárragos serán enroscados en los agujeros roscados de la cuchillas
Los pernos de tensión se atornillan en los agujeros roscados de la guillotina

Característica:

  • Rosca de conexión exterior: M10 / M14x1,5
  • para separador: 1.40/1
  • Anchura entre planos [mm: 19 mm
  • Margen de sujeción (mín./máx.): 165 mm - 60 mm
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 180 mm
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (mín.) [mm]: 165 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 60 mm
  • Tamaño de la rosca del husillo: M 18 x 170
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta