Contra-apoyo

N.º do artigo: 8016580
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Contraapoyos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8016580
EAN/GTIN 4036976105599
Número do fabricante 8016580
Número L L60160 1043

Descrição

Descripción:

Modo de operación:
Coloca el contra-apoo sobre el soporte y enroscar el husillo del extractor interior. Sujetar el mango y extraer el cojinete apretando las rosca

Característica:

  • Rosca de conexión del tornillo de avance: M10
  • para extractor interior:
    • 1.30/0 - 1.30/5
    • 1.34/1 - 1.34/4
  • Anchura entre planos [mm: 27 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta