Extractor interiores

N.º do artigo: 8013720
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Extractor interior

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8013720
EAN/GTIN 4036976105346
Número do fabricante 8013720
Número L L60160 1045

Descrição

Descripción:

Modo de empleo: Introducir el extractor interior en el cojinete y enroscar el husillo. Los salientes agudos de las cubiertas se oprimen detrás de la pieza a sacar, entonces colocar el contrasoporte. Colocar ambos piés paralelos al husillo. Así se forma una unidad rigida.
Se puede usar con un martillo deslizante o un soporte de contraapoyo

Característica:

  • Rosca de conexión: M14x1,5
  • Contraapoyo [mm]: 1.36/2
  • Anchura total [mm]: 42 mm
  • Altura total [mm]: 42 mm
  • Longitud total [mm]: 170 mm
  • Martillo deslizante: 1.35/2
  • Anchura entre planos [mm: 17 mm
  • Alcance (mín./máx.): 35-45
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta