Pinza para abrazaderas de manguera ∙ 875 mm

N.º do artigo: 798-15A
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
Tipo de produto Pinzas de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 798-15A
EAN/GTIN 4000896097258
Número do fabricante 798-15A
Número L L60140 58

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Accionamiento de las abrazaderas autotensadas de fleje elástico y de dimensiones reducidas Rango de apertura 7 –60 mm ⌀,
p. ej. en el área de los sistemas de refrigeración y calefacción
  • Gracias al cable Bowden (610 mm), también utilizables en espacios reducidos que no permiten el uso directo de los alicates
  • Manejo por una sola mano gracias al enganche múltiple automático
  • Guía de corredera con muelle tensor integrado y placa giratoria regulable
  • Empuñaduras con revestimiento por inmersión
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 875 mm
  • Peso neto (kg): 0.63 kg
  • Rango de apertura mín.-máx.: 7 – 60 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta