Espejo de repuesto para núm. 12921N D.40mm

N.º do artigo: 79401040
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
Tipo de produto ESPEJO

Números de identificação e classificações

Número do artigo 79401040
EAN/GTIN 4018754167081
Número do fabricante 79401040
Número L L60010 5071

Descrição

Característica:

  • Diámetro (mm): 40 mm
  • Altura mm (h): 25 mm
  • Longitud [mm): 75 mm
  • Peso: 15 g
  • Anchura mm (b): 41 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta