Cuchillo de seguridad L.174 mm

N.º do artigo: 77621001
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
Tipo de produto Cuchillas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 77621001
EAN/GTIN 4018754229819
Número do fabricante 77621001
Número L L60010 5078

Descrição

Descripción:

  • La hoja se puede ajustar mediante un botón deslizante
  • Las cuchillas de repuesto se pueden depositar en el mango
  • Cambio de la hoja sin herramientas
  • Con orificio para colgar
  • Adecuado para cortar cartón, caucho, cuero, madera, etc.
  • Cuerpo de zinc presofundido

Característica:

  • Longitud [mm): 174 mm
  • Peso: 200 g

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta