LINTERNA DE LED

N.º do artigo: 77490011
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
Tipo de produto Lampara de LED mano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 77490011
EAN/GTIN 4018754240562
Número do fabricante 77490011
Número L L60010 5522

Descrição

Descripción:

· protegida contra explosiones en Zona 1 · certificaciones: SEV 08 ATEX 0164, II 2G Ex e ib IIC T4, II 2D Ex e ibD 21 T98°C · LED de 2 vatios potente y extremadamente longevo · carcasa de ABS/policarbonato robusta, no conductora de electricidad y resistente a la corrosión · gran resistencia a los golpes y efecto de deslumbramiento reducido debido al cabezal revestido de goma de la linterna · la electrónica eLED mantiene constante la luminosidad del haz a lo largo del 80% de la vida útil de las pilas alcalinas · la abertura del haz se puede regular girando el cabezal de la linterna · pulsador frontal de goma para luz permanente y momentánea · sumergible según IP68 hasta una profundidad de 3 m · el catalizador de hidrógeno, los contactos de las pilas con indicación de la polaridad y una válvula compensadora reducen el riesgo de explosión · colocación simple de las pilas en su compartimento para un cambio rápido de las mismas · luminosidad: 250 lumen · alcance del haz: 100 m · tiempo de alumbrado: 5 horas · pilas: 4 pilas Mignon AA/LR06, alcalinas, 1,5V (no incluidas en el volumen de suministro)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta