{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo | 4/300 | |
Potência de corte espessura da chapa | até 4 mm | |
Potência de corte de barra redonda com ⌀ | até 13 mm | |
Comprimento da lâmina em cima | 355 mm | |
Comprimento da lâmina em baixo | 300 mm | |
Peso | 30 kg | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 769936 4/300 | |
EAN/GTIN | 2050001931757 | |
Número do fabricante | 20019 |