Llave de boca SE 14x18 17 mm

N.º do artigo: 7690370
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta insertable de boca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7690370
EAN/GTIN 4002805718179
Número do fabricante 7690370
Número L L60160 1467

Descrição

Descripción:

Para resolver problemas de montaje difíciles
Acople SE 14x18

Característica:

  • Receptáculo de accionamiento, rectangular: 14 x 18 mm
  • Anchura total [mm]: 37 mm
  • Altura total [mm]: 21,5 mm
  • Longitud total [mm]: 59 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 37 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 21,5 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 9 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 17
  • Tamaño de puntada [métrico]: 25.0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta