Qualidade especial do punção cromado 4

N.º do artigo: 745300 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
228 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da ponta Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da ponta 4 mm
⌀ da haste 10 mm
comprimento total 120 mm
Tipo de produto Botador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 745300 4
EAN/GTIN 7610733200665
Número do fabricante 735.4

Descrição

Ejecución:

Veio octogonal com mandril cónico, uniformemente endurecido. Graças à cabeça de impactos especialmente temperada , sem lascas na cabeça de impactos.
A dureza máxima de pico possível − aproximadamente 59 HRC − com resistência especial.

Material:

Qualidade especial em aço cromo-vanádio extra, cromado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta