Alicates de corte diagonal de fuerza con fundas multicomponentes negro atramentado 180 mm

N.º do artigo: 74 02 180
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 74 02 180
EAN/GTIN 4003773023074
Número do fabricante 74 02 180
Número L L70010 579

Descrição

Descripción:

  • para la tensión permanente más dura
  • alto rendimiento de corte con poco esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión
  • Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción, (dureza del filo aprox. 64 HRC) para todos los tipos de alambre, incluida la cuerda de piano

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,8 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,7mm
  • Valores de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2,2 mm
  • atramentado en negro
  • Con forros de varios componentes
  • pulida
  • Filo de corte con bisel

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta