Multiferramenta de eletricista NexStrip® 1

N.º do artigo: 729501 1
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 190 mm
para secção transversal do cabo (cravar) 0,25 mm2 - 4 mm2
para secção transversal do cabo (cortar e descarnar) 0,03 mm2 - 10 mm2
Tipo de produto Alicate de engarce

Números de identificação e classificações

Número do artigo 729501 1
EAN/GTIN 4003773088165
Número do fabricante 12 72 190
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Versão:

Corpo de alicate leve e altamente estável de plástico reforçado com fibra de vidro, com punho bicomponente ergonómico. Remoção de condutores flexíveis e sólidos de 0,03 a 10 mm² (AWG 32 a 8). O ajuste fino garante uma adaptação ótima a materiais especiais ou condições de temperatura.
Pressão quadrada rápida e precisa das mangas de extremidade de arame individuais conforme DIN 46228 parte 1 e 4, de 0,25 a 4 mm². Auto-ajustável – permite uma rápida mudança entre diferentes tamanhos. Com batente longitudinal e cortador de fios.

Vantagem:

Cortar e retirar o cabo, bem como cravar as mangas da extremidade do arame com uma ferramenta, eliminando a necessidade de mudanças demoradas da ferramenta.

Vantagem:

Para a cablagem de dispositivos eletrónicos, como o PLC (controlador lógico programável), em instalações domésticas ou em autocaravanas.

Acessórios especiais:

As facas de substituição estão disponíveis sob o tam. 10 do número 728714 e o batente de comprimento sob o tam. 10 do número 728715.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta