Zapatos de seguridad FRANCESCO XXSG GTX black Low ESD S3 CI FRANCESCO XXSG GTX black Low ESD S3 CI, Talla 39

N.º do artigo: 728731-39
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Classe de proteção S3
Tamanho de calçado UE 39
Cor negro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 728731-39
EAN/GTIN 4030839325353
Número do fabricante 728731-39

Descrição

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ARTISAN ESD
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU WELLMAXX SAFETY GRIP
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form A
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta