{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 115 mm | |
Largura da cabeça | 9,5 mm | |
Comprimento do mordente | 22,5 mm | |
Forma da boca | plano, reto | |
Norma | DIN ISO 9655 | |
Modelo do mordente | interior retificado e liso | |
Punho | Manga multicomponente | |
Material | Aço para rolamentos de esferas | |
Superfície | com polimento espelhado | |
com mola de abertura | sim | |
Tipo de produto | Alicate plano |
Número do artigo | 727190 115 | |
EAN/GTIN | 4003773035107 | |
Número do fabricante | 35 12 115 |