{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 130 mm | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Chanfro de corte | KW | |
Material | Acero al carbono (C70) | |
Largura da cabeça | 9,5 mm | |
Comprimento da lâmina | 8 mm | |
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ | 0,8 mm | |
Superfície | sin reflexión fosfatado | |
com mola de abertura | sim | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 726682 130 | |
EAN/GTIN | 4062406239220 | |
Número do fabricante | 726682 130 |