{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 125 mm | |
Potência de corte de fio macio até ⌀ | 3 mm | |
Potência de corte de fio duro até ⌀ | 1,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Punho | revestidos de plástico | |
Método de produção | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | atramentados en negro, cabeza pulida | |
Alicate de corte lateral de alto desempenho | não | |
com mola de abertura ativável | não | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 724900 125 | |
EAN/GTIN | 4003773213406 | |
Número do fabricante | 70 01 125 |