{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 140 mm | |
Comprimento do mordente | 33 mm | |
Forma da boca | plano/largo, reto | |
Forma | B | |
Norma | DIN 5235 | |
Modelo do mordente | Interior liso | |
Punho | revestido com plástico | |
Material | Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Alicate de ajuste |
Número do artigo | 717205 140 | |
EAN/GTIN | 4045197930088 | |
Número do fabricante | 717205 140 |