{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 200 mm | |
Comprimento do mordente | 73 mm | |
Modelo do mordente | interior rugoso | |
Forma da boca | oval/pontiagudo, em cotovelo | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Forma | em cotovelo | |
Punho | Manga multicomponente | |
Material | Aço elétrico cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Alicate de preensão |
Número do artigo | 716800 200 | |
EAN/GTIN | 4003773017134 | |
Número do fabricante | 38 35 200 |