{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 125 mm | |
Comprimento do mordente | 27 mm | |
Forma da boca | plano/redondo, reto | |
Norma | DIN ISO 9655 | |
Modelo do mordente | Interior liso | |
Punho | revestido com plástico | |
Material | Aço elétrico cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Alicate de preensão |
Número do artigo | 716100 125 | |
EAN/GTIN | 4003773016960 | |
Número do fabricante | 37 33 125 |