{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 200 mm | |
Comprimento do mordente | 33 mm | |
Forma da boca | plano, reto | |
Norma | DIN ISO 5743 | |
Modelo do mordente | dentado interno | |
Punho | revestido com plástico | |
Material | Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem e temperado em óleo | |
Superfície | fosfatado a preto, cabeça polida | |
Tipo de produto | Alicate de preensão |
Número do artigo | 715420 200 | |
EAN/GTIN | 4003773044468 | |
Número do fabricante | 28 01 200 |