{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 160 mm | |
Comprimento do mordente | 55 mm | |
Forma da boca | oval/pontiagudo, angulado a 45° | |
Norma | DIN ISO 5743 | |
Modelo do mordente | interior liso | |
Punho | revestido com plástico | |
Material do alicate | Aço elétrico cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo | |
Superfície do alicate | fosfatado a preto, cabeça polida | |
Tipo de produto | Alicate de preensão |
Número do artigo | 715100 160 | |
EAN/GTIN | 4003773046790 | |
Número do fabricante | 31 21 160 |