{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 160 mm | |
Comprimento do mordente | 50 mm | |
Forma da boca | oval/pontiagudo | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Modelo do mordente | interior rugoso | |
Punho | revestido com plástico | |
Material do alicate | Aço cromo-vanádio | |
Superfície do alicate | sem revestimento | |
Tipo de produto | Alicate plano |
Número do artigo | 711500 160 | |
EAN/GTIN | 4045197283542 | |
Número do fabricante | 711500 160 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Alicate de bico longo, de ponta oval, em branco 160
sob pedido
Em stock
394 peças em stock
12,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 142 peças em stock
15,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Modelo do mordente | interior rugoso | interior rugoso |
Comprimento do mordente | 50 mm | 50 mm |
comprimento total | 160 mm | 160 mm |
Punho | revestido com plástico | Manga multicomponente |
Forma da boca | oval/pontiagudo | oval/pontiagudo |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Material do alicate | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio |