3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ355D CF, 250, Negro, 25 mm x 5 m, 5.7 mm, 2 tiras

N.º do artigo: 7100297488
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100297488
EAN/GTIN 04064035089689
Número do fabricante 7100297488
Número L L01310 1910

Descrição

Ejecución:

Brand: Dual Lock™
Color: Color: Negro
Forma de producto: Rollo
largo x ancho: 5.0 m x 25.0 mm

Descripción:

El 3M™ Dual Lock™ Sistema de unión desmontable SJ3550CF constituye una alternativa fácil a los métodos de fijación tradicionales como tornillos, tuercas o pernos. Diseñada para ofrecer una solución de sujeción duradera y que se puede volver a cerrar, que se adhiere a una variedad de sustratos, incluidos metales, vidrio y plásticos como acrílicos, policarbonato y ABS. Esta sujeción confiere un aspecto negro al adhesivo.

Característica:

Las cabezas de color negro, entrelazadas en forma de seta (densidad de vástago de 40 por cm²) brindan una sujeción fuerte, fiable y duradera que se puede abrir y cerrar varias veces
Combina con densidades de vástago Tipo 26, Tipo 40 o Tipo 62 para proporcionar diferentes combinaciones de resistencia
La cinta incolora y acrílica se une bien a una amplia variedad de sustratos, entre ellos metales, vidrio y plásticos, como acrílicos, policarbonato y ABS
Sujeción sólida asegurada con un sonido de encaje audible que permite verificar el cierre
Esta sujeción oculta, alternativa al uso de tornillos y pernos, brinda un ajuste apurado y una estética agradable
Buena resistencia a la temperatura (104 °C)
Adecuado para uso en interior y exterior

Nota:

Paneles de acceso
Montaje de gráficos
Vehículos especiales (fijaciones interiores)
Accesorio industrial general

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta