Ejecución:
Brand: Scotch-Brite™
Color: Color: Gris
Industrias: Automoción // Alimentación y bebidas // MRO // Fabricación de metales // Ferrocarril // Industria aeroespacial // Reparación de colisiones // Transporte y equipamiento pesado
Velocidad máxima: 8600.0 rpm
Diámetro: 178.0 mm
Descripción:
Los discos para la preparación de superficies Scotch-Brite™ Precision establecen un nuevo estándar en el rendimiento de la preparación de superficies. Estos discos multiusos reformulados cuentan con la tecnología de grano PSG 3M incorporada en la malla no tejida, que ofrece un nuevo nivel de productividad y vida útil del abrasivo a la línea Scotch-Brite™.
Característica:
Ahora con tecnología de grano PSG 3M™, estableciendo un nuevo estándar en el rendimiento.
Diseñados para facilidad de uso y resultados de acabado de superficies uniformes
Este disco adaptable acondiciona superficies sin dejar marcas indeseadas, hendir o dañar el material de base
El material adaptable no tejido limpia y proporciona un acabado para las superficies sin dejar marcas indeseadas, hendir o dañar el material base
Adecuados para aluminio y metales blandos, acero al carbono, acero inoxidable, composite y plásticos, entre otros