3M Xtract™ Plato de soporte, 89410, 127 mm, duro, rojo

N.º do artigo: 7100273463
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100273463
EAN/GTIN 00638060894101
Número do fabricante 7100273463

Descrição

Ejecución:

Brand: Xtract™
Color: Color: Rojo
Tipo de producto: Plato
Velocidad máxima: 12000.0 rpm
Diámetro: 127.0 mm

Descripción:

Los platos de soporte 3M Xtract™ sostienen un disco 3M Xtract (vendido por separado) para aplicaciones que requieren adaptabilidad y flexibilidad de los bordes. Forma parte de la serie 3M Xtract, diseñada para una eliminación óptima del polvo, que permite que una aspiradora extraiga el polvo de la pieza de trabajo, lo que prolonga la vida útil del disco y mejora la productividad. Tiene un borde cónico ideal para suavizar u homogeneizar un área pintada para que coincida con el resto de la pieza de trabajo.

Característica:

El patrón multiagujero patentado de 3M Xtract™ proporciona una extracción de polvo superior para evitar el embazamiento, aumentar la productividad y proporcionar un entorno de trabajo más limpio
La espuma de densidad media proporciona cierta adaptabilidad para el lijado de superficies
El borde cónico funciona bien cuando se necesita flexibilidad para suavizar u homogeneizar un área pintada
Las roscas externas son compatibles con lijadoras orbitales o rotorbitales con roscas internas similares (1/4-20 para ROS de 3 pulgadas o 5/16-24 para ROS de 5 y 6 pulgadas)
El sistema de enganche 3M™ Hookit™ permite cambiar los discos fácilmente y optimizar la vida útil del disco

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta