Descripción:
La media máscara reutilizable 3M™ HF-351 cuenta con una rosca de filtro de 50 mm y es compatible con los filtros 3M™ PV-251. Por eso la HF-351 es una opción cómoda para los usuarios del kit de asbesto del sistema de equipo de respiración motorizado 3M™ Serie PV-300, ya que se puede minimizar el número de tipos de filtros que deben mantenerse en stock.
Característica:
El sellado de reflejo híbrido se adapta y se flexiona en función de la cara del usuario para ofrecer comodidad
Mecanismo de comprobación de sellado: cuando se presiona durante la exhalación, la máscara se infla ligeramente y muestra que se ha logrado un buen sellado.
Panel de voz integrado para mejorar la inteligibilidad de la voz mientras se usa la máscara
Al apretarla contra la nariz se integrarán mejor las gafas
Receptáculo para la cabeza cómodo, duradero y de perfil bajo y correas elásticas gruesas con cierre trasero simple
Válvula de exhalación orientada hacia abajo para reducir el empañamiento de las gafas
Compatible con los filtros 3M™ PV-251
Tamaño pequeño
Antes llamada Scott™ AVIVA 50