Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DR, fino, TR, 38.1 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche, pack dispensador

N.º do artigo: 7100264152
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 100 peças
  • Passos da encomenda: 100 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 7100264152
EAN/GTIN 50638060893178
Número do fabricante 7100264152

Descrição

Ejecución:

Brand: Scotch-Brite™
Color: Color: Verde
Industrias: Fabricación de metales // Reparación de colisiones // Industria aeroespacial // Alimentación y bebidas // Automoción // Transporte y equipamiento pesado // Ferrocarril // MRO
Velocidad máxima: 30000.0 rpm
Diámetro: 38.1 mm

Descripción:

Los discos para la preparación de superficies Scotch-Brite™ Roloc™ Precision establecen un nuevo estándar en el rendimiento de la preparación de superficies. Estos discos multiusos reformulados cuentan con la tecnología de grano PSG 3M incorporada en la malla no tejida, que ofrece un nuevo nivel de productividad y vida útil del abrasivo a la línea Scotch-Brite™.

Característica:

Ahora con tecnología de grano PSG 3M™, estableciendo un nuevo estándar en el rendimiento.
Uniformidad y facilidad de uso: para mejorar las superficies sin cambiar de manera significativa la forma o dimensión de la pieza de trabajo
Este disco no tejido adaptable combinado con un soporte Roloc™ permite un corte contundente y un sistema de enganche cómodo y eficaz

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta