3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco soporte Film 775L, 203mm, 400+, Sin Agujeros, PN 33667 (5 x 50 discos/caja)

N.º do artigo: 7100249443
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 250 peças
  • Passos da encomenda: 250 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100249443
EAN/GTIN 50638060886019
Número do fabricante 7100249443

Descrição

Descripción:

El 3M™ Cubitron™ II Hookit™ disco de film 775L incluye 3M grano cerámico con forma de precisión, un avance revolucionario en tecnología de abrasivos. Nuestros discos de film cortan el doble de rápido y duran hasta seis veces más que los abrasivos normales.

Característica:

Incluye grano PSG 3M que corta el doble de rápido y dura hasta seis veces más que otros abrasivos
El soporte de film proporciona más resistencia al desgaste y en los bordes
Ideal para un gran número de aplicaciones centradas sobre todo en la extracción de material
La fijación Hookit permite cambiar los discos de forma rápida y sencilla
Eliminación agresiva y rectificado de pulimento rápido

Nota:

Ideal para un gran número de aplicaciones centradas sobre todo en la extracción de material y eficaz en una amplia variedad de sustratos, como metales, composites, lacas-gel y madera blanca

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta