Ejecución:
Color de producto: Blanco
Tipo de Producto: Traje de Protección
Color de producto: Blanco
Descripción:
3M™ Prenda de protección 4545 está fabricada en material bicomponente no tejido que ofrece una alta resistencia a la tracción y está cubierta con un laminado microporoso de desprendimiento de fibras muy bajo para proporcionar una excelente barrera contra salpicaduras peligrosas, agentes infecciosos y partículas.
Característica:
Diseñada para ser cómoda, pero con un gran nivel de protección: CE de categoría III, tipo 5/6, polvos peligrosos y salpicaduras de líquidos limitadas
El material microporoso laminado, suave y ligero, desprende un número extremadamente bajo de fibras y se adapta bien al cuerpo, facilitando la libertad de movimiento.
Capucha de 3 paneles, cierre de cremallera de doble carro y solapa de protección con cinta sellable, con espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel
Puños tejidos y cintura y tobillos elásticos para mayor comodidad y libertad de movimiento
Recubrimiento antiestático según la norma EN 1149-5, que reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
Retención de partículas nucleares según la norma EN 1073-2